Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6403-2RS1

  • ERIKS:23759219
  • Fabricant:7316570312850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est doté de joints de contact des deux côtés, assurant une rétention fiable du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Conçu pour une faible friction et optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, il permet des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessite peu d’entretien. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements, garantissant durabilité et longévité dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés retient les lubrifiants à l’intérieur et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Une faible friction et une géométrie optimisée permettent des vitesses de rotation élevées pour des opérations exigeantes
  • Conception polyvalente adaptée aux charges radiales et axiales
  • augmentation de la flexibilité d’application
  • Fabriqué en acier de roulement pour offrir résistance et durabilité dans des environnements exigeants
  • Nécessite un entretien minimal
  • réduction des temps d'arrêt et des coûts d'exploitation pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des éléments rotatifs silencieux et efficaces
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des solutions de roulements robustes et polyvalentes
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

62,14 €/ Unitéhors TVA

75,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
640
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
10.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.28 kg
Poids
0.62 lb
D
62 mm
d
17 mm