17,43 €/ Unitéhors TVA
21,09 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 638 |
Type | 63800 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 0.83 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
Poids | 0.0069 kg |
Poids | 0.015 lb |
B | 7 mm |