Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6320-2Z/C3

  • ERIKS:23759154
  • Fabricant:7316577094919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des flasques sans contact des deux côtés, optimisées pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il permet des vitesses de rotation élevées et nécessite peu d’entretien. L’étanchéité intégrée aide à retenir le lubrifiant et à empêcher la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • La conception du bouclier intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse pour une efficacité accrue des équipements
  • Supporte des charges radiales et axiales pour une application polyvalente dans divers équipements
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, adapté aux environnements industriels sensibles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un entretien minimal et une grande fiabilité
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances à grande vitesse constantes
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements sensibles à la contamination
Ajouter à la liste

377,57 €/ Unitéhors TVA

456,86 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
632
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
140 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
7.17 kg
Poids
15.8 lb
B
47 mm
D
215 mm
d
100 mm
Alternatives

422,99 €/ Unitéhors TVA

511,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026