313,62 €/ Unitéhors TVA
379,48 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 5.84 kg |
Poids | 12.9 lb |
B | 45 mm |
D | 200 mm |
d | 95 mm |
351,19 €/ Unitéhors TVA
424,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026