Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6319-2Z

  • ERIKS:23759143
  • Fabricant:7316570228038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni d’un écran des deux côtés, supportant à la fois les charges radiales et axiales. Sa construction robuste en acier pour roulements et son étanchéité intégrée contribuent à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant l’entrée de contaminants. La conception à faible frottement garantit des capacités à grande vitesse, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants. Le roulement est facile à installer et nécessite peu d’entretien par rapport à d’autres types.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La construction robuste en acier pour roulements assure une durabilité sous des conditions de charge exigeantes
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la consommation d'énergie opérationnelle.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation
  • Un montage simple et un entretien minimal réduisent les temps d'arrêt et les besoins en maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des entraînements industriels à grande vitesse nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une prise en charge fiable des charges
  • Compatible avec les moteurs électriques dans des environnements où il existe un risque de contamination
Ajouter à la liste

313,62 €/ Unitéhors TVA

379,48 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
159 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Limite de fatigue
4.15 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
5.84 kg
Poids
12.9 lb
da_min
109 mm
da_max
127 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
d1
127.7 mm
D2
171.9 mm
Da_max
186 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

351,19 €/ Unitéhors TVA

424,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026