Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6319-2RS1/C3

  • ERIKS:13529818
  • Fabricant:7316571870977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, supportant des charges radiales et axiales. Sa cage robuste en tôle et sa construction en acier de roulement permettent des vitesses de rotation élevées avec une faible friction et des vibrations réduites. Le jeu radial interne C3 et la lubrification à la graisse favorisent une longue durée de vie et un entretien minimal. Conçu pour des applications polyvalentes, ce roulement est optimisé pour la fiabilité et une installation aisée.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La cage en tôle assure la stabilité et permet des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • Le jeu C3 permet l’expansion thermique, réduisant le risque de défaillance opérationnelle
  • Des joints de contact des deux côtés assurent un fonctionnement à faible bruit et à faible vibration
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances régulières dans le temps
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation silencieuse et fiable
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant une vitesse constante et un besoin de maintenance réduit
  • Compatible avec les pompes industrielles exposées à la poussière et à l’humidité
Ajouter à la liste

354,52 €/ Unitéhors TVA

428,97 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
159 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
5.79 kg
Poids
12.8 lb
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm