Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6319-2RS1

  • ERIKS:23759142
  • Fabricant:7316570830347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde présente une conception robuste avec une étanchéité intégrée des deux côtés. Sa faible friction et sa construction optimisée permettent des vitesses de rotation élevées tout en supportant des charges radiales et axiales. Le roulement est fabriqué en acier de haute qualité pour roulements et pré-lubrifié à la graisse pour une durée de vie prolongée. Les besoins d’entretien minimaux le rendent adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée maintient la lubrification et empêche la contamination pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible frottement permet un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées sous charge
  • Gère des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • Prélubrifié avec de la graisse, ce qui réduit la Notwendigkeit häufiger Wartung
  • La construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles
Application et utilisation
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances de rotation constantes
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des installations d'automatisation industrielle
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs en génie des procédés
Ajouter à la liste

354,52 €/ Unitéhors TVA

428,97 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
159 kN
Charge statique
118 kN
Limite de fatigue
4.15 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
5.79 kg
Poids
12.8 lb
da_min
109 mm
da_max
127 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
d1
127.7 mm
D2
171.9 mm
Da_max
186 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

397,25 €/ Unitéhors TVA

480,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026