Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6318-2RS1/C3

  • ERIKS:23759131
  • Fabricant:7316571160795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’une cage robuste en tôle et d’une étanchéité intégrée. Il est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et de faibles vibrations. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales et offre des options de montage polyvalentes. Optimisé pour une longue durée de vie, il comprend des joints de contact pour retenir le lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La construction en cage de tôle offre un support robuste pour des environnements opérationnels exigeants
  • Des joints de contact des deux côtés permettent un fonctionnement efficace dans des conditions poussiéreuses ou difficiles
  • Le jeu radial interne C3 assure un fonctionnement régulier sous des conditions thermiques et de charge variables
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et prend en charge les applications à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des environnements à fonctionnement continu
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un faible niveau sonore et une grande vitesse
  • Compatible avec les ventilateurs et pompes industriels dans les installations de fabrication
Ajouter à la liste

287,01 €/ Unitéhors TVA

347,28 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
4.99 kg
Poids
11 lb
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
Alternatives

321,53 €/ Unitéhors TVA

389,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026