Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6317-2RS1/C3

  • ERIKS:23759119
  • Fabricant:7316577650221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec un joint intégré optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et nécessite moins d’entretien que d’autres types de roulements. Sa construction robuste et son étanchéité fiable contribuent à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants. Conçu pour la polyvalence et un montage simple, il assure un fonctionnement efficace dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants, ce qui réduit les arrêts non planifiés
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées, améliorant ainsi l'efficacité du système
  • Supporte des charges radiales et axiales et permet des orientations de montage polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité assurant une durée de vie opérationnelle plus longue
  • Le jeu interne C3 minimise les vibrations et favorise un fonctionnement régulier
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les convoyeurs exposés à la poussière ou à des environnements contaminants
  • Compatible avec les pompes nécessitant un support fiable des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

236,35 €/ Unitéhors TVA

285,98 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
4.28 kg
Poids
9.45 lb
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
Alternatives

265,34 €/ Unitéhors TVA

321,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026