174,69 €/ Unitéhors TVA
211,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Limite de fatigue | 3.25 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 3.68 kg |
Poids | 8.12 lb |
da_min | 92 mm |
da_max | 107.9 mm |
B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
d1 | 108 mm |
D2 | 146.9 mm |
Da_max | 158 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
192,78 €/ Unitéhors TVA
233,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026