Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6315-2Z/C4

  • ERIKS:13529817
  • Fabricant:7316571872223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 75 mm, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur robuste de 37 mm. Avec une capacité de charge de 119 kN et des joints ou flasques en option, il est conçu pour des environnements industriels exigeants. La vitesse limite de 4500 tr/min permet une utilisation dans diverses applications à vitesse modérée à élevée. Conçu pour la durabilité et un fonctionnement fiable, ce roulement offre une grande polyvalence dans les secteurs industriels.

Caractéristiques
  • La conception à gorge profonde permet une répartition efficace de la charge pour une durée de vie opérationnelle plus longue
  • Les joints ou les protections empêchent la contamination afin de maintenir des performances internes constantes
  • La largeur de 37 mm offre une stabilité accrue lors d'une utilisation intensive, réduisant le risque de désalignement.
  • La vitesse limite de 4500 tr/min permet une rotation à vitesse modérée à élevée pour plus de flexibilité.
  • La capacité de charge de 119 kN permet de supporter d'importantes charges radiales pour des exigences machines élevées.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne pour des entraînements industriels généraux
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses moyennes à élevées
  • Compatible avec les pompes nécessitant un support robuste de charge radiale
Ajouter à la liste

129,86 €/ Unitéhors TVA

157,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
3.09 kg
Poids
6.81 lb