Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6315-2Z/C3WT

  • ERIKS:13198633
  • Fabricant:7316571291994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d'une cage en tôle et de flasques non-contact des deux côtés. Il est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations ainsi que pour des vitesses de rotation élevées. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il est facile à installer et nécessite peu d'entretien. L'étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d'empêcher la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception de l’écran sans contact protège contre la contamination et réduit l’usure pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La cage en tôle assure une stabilité dimensionnelle permettant de résister à des vitesses de rotation élevées en fonctionnement
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations afin d’améliorer les performances des équipements et le confort des utilisateurs
  • Gère à la fois les charges radiales et axiales, ce qui augmente la flexibilité pour diverses orientations de montage
  • Le jeu interne C3 garantit une rotation fluide sous contrainte thermique ou mécanique en service
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour des performances à grande vitesse et une fiabilité accrues
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant peu d’entretien et des intervalles de service prolongés
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou humides
Ajouter à la liste

157,01 €/ Unitéhors TVA

189,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
3.1 kg
Poids
6.83 lb
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm