Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6315-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002650
  • Fabricant:7316571753546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 75 mm et un diamètre extérieur de 160 mm. Le roulement a une largeur de 37 mm et une capacité de charge dynamique de 119 kN. Sa vitesse limite est spécifiée à 5600 tr/min, répondant à des exigences opérationnelles élevées. La conception convient à la précision et supporte de manière fiable les charges radiales dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • Une largeur de 37 mm permet une répartition stable de la charge dans les applications industrielles
  • La capacité de charge dynamique de 119 kN garantit une manipulation sûre des contraintes mécaniques élevées
  • La vitesse limite de 5600 tr/min permet des performances efficaces dans les machines à rotation rapide
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement constant dans des conditions de travail variées
  • La fabrication SKF offre une compatibilité avec un large éventail de systèmes industriels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des lignes de production automatisées
  • Idéal pour les grands moteurs électriques nécessitant un support radial robuste
  • Compatible avec les pompes à grande vitesse dans les industries de transformation
Ajouter à la liste

173,25 €/ Unitéhors TVA

209,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
3.069 kg
Poids
6.78 lb