Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6315-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13198626
  • Fabricant:7316571573434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications industrielles robustes nécessitant des capacités de charge moyennes à élevées. Avec un diamètre intérieur de 75 mm et un diamètre extérieur de 160 mm, il supporte efficacement les charges radiales. Des joints ou des flasques protègent les composants internes contre les contaminants, assurant ainsi la fiabilité opérationnelle. Sa vitesse limite de 2800 tr/min convient à divers environnements de machines.

Caractéristiques
  • La conception étanche ou blindée protège le roulement des contaminants et prolonge sa durée de vie
  • La capacité de charge dynamique de 119 kN permet de supporter de fortes charges radiales pour des utilisations exigeantes
  • Une largeur de 37 mm assure un positionnement stable au sein des assemblages, réduisant les risques de désalignement.
  • Une vitesse limite de 2800 tr/min permet un fonctionnement fiable dans des applications à vitesse moyenne.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs industriels nécessitant un support de charge élevé
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques avec des exigences de vitesse modérées
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs dans les installations de fabrication
Ajouter à la liste

162,42 €/ Unitéhors TVA

196,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
3.08 kg
Poids
6.78 lb