Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6315-2RS1

  • ERIKS:23759091
  • Fabricant:7316576623059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un système d’étanchéité intégré et d’une conception à une rangée, adapté à des utilisations industrielles variées. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et équipé d’une cage en tôle supportant les charges radiales et axiales. Grâce à une faible friction et une optimisation pour de faibles vibrations, il offre une capacité de fonctionnement à grande vitesse et réduit les besoins de maintenance. Les joints d’étanchéité de contact intégrés retiennent la lubrification et protègent contre la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les débris
  • réduire les arrêts imprévus
  • La cage en tôle assure un guidage fiable des composants et une durabilité à long terme
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et simplifie les programmes d’entretien
  • La géométrie à gorge profonde permet de supporter des charges radiales et axiales combinées pour une application flexible
  • La vitesse limite élevée permet un fonctionnement rapide dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et une vitesse élevée
  • Idéal pour les équipements de convoyage soumis à des charges radiales et axiales combinées
  • Compatible avec les pompes dans des environnements sujets à la contamination
Ajouter à la liste

165,79 €/ Unitéhors TVA

200,61 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
3.08 kg
Poids
6.78 lb
da_min
87 mm
da_max
100.9 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
d1
101.4 mm
D2
138.4 mm
Da_max
148 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatives

185,75 €/ Unitéhors TVA

224,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026