Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6314-2Z

  • ERIKS:23759079
  • Fabricant:7316577099914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde présente une conception simple et robuste avec des protections intégrées. Il est optimisé pour une faible friction et de faibles vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination, ce qui prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée des roulements
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées avec une perte d'énergie réduite
  • Prend en charge des charges radiales et axiales pour une manipulation polyvalente des charges
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance pour les utilisateurs
  • La construction en cage de tôle assure la durabilité dans des conditions exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les pompes traitant des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les ventilateurs industriels fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

122,25 €/ Unitéhors TVA

147,92 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
2.75 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.58 kg
Poids
5.69 lb
da_min
82 mm
da_max
94.9 mm
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
d1
94.95 mm
D2
129.9 mm
Da_max
138 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm