Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6314-2RS1/W64

  • ERIKS:13198619
  • Fabricant:7316570721256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde de SKF possède un diamètre intérieur de 70 mm et un diamètre extérieur de 150 mm. Le roulement est équipé de joints ou de flasques de protection et a une largeur de 35 mm. Avec une capacité de charge dynamique de 111 kN, il convient aux applications industrielles exigeantes. La vitesse limite est de 3000 tr/min, ce qui optimise l'efficacité opérationnelle dans divers environnements.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans protègent l’intérieur des roulements, réduisent la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La capacité de charge dynamique de 111 kN permet une utilisation dans des environnements industriels lourds avec des exigences élevées
  • Vitesse limite de 3000 tr/min permettant des performances élevées en fonctionnement continu
  • La conception à gorge profonde permet de supporter des charges radiales et axiales limitées pour une utilisation polyvalente
  • Une largeur de 35 mm assure la stabilité dans les applications avec des contraintes d’espace et des exigences de charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un mouvement fiable et des composants étanches
  • Idéal pour les moteurs électriques dans les lignes de production nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes traitant des charges variables et des cycles de fonctionnement en continu
Ajouter à la liste

306,98 €/ Unitéhors TVA

371,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
2.65 kg
Poids
5.83 lb