139,54 €/ Unitéhors TVA
168,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | WT |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 68 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 2.563 kg |
Poids | 5.65 lb |