102,67 €/ Unitéhors TVA
124,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 97.5 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 2.15 kg |
Poids | 4.75 lb |
B | 33 mm |
D | 140 mm |
d | 65 mm |