Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6313-2Z

  • ERIKS:23759061
  • Fabricant:7316570431803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est une unité à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une protection accrue. Il supporte des charges radiales et axiales et est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec une friction optimisée et réduite. La conception robuste et l’utilisation d’acier pour roulements assurent durabilité et fiabilité dans divers environnements industriels. L’étanchéité intégrée permet de conserver le lubrifiant et d’empêcher la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins globaux de maintenance.

Caractéristiques
  • Un blindage des deux côtés empêche la pénétration de Verunreinigungen et prolonge la durée de vie
  • La conception à gorge profonde à une rangée simplifie les tâches de montage et de maintenance
  • Optimisé pour une faible friction, permettant des vitesses de rotation élevées et une réduction de la génération de chaleur
  • La construction en acier pour roulements assure une résistance mécanique et une résistance à l'usure
  • L’étanchéité intégrée retient la graisse et réduit les besoins en relubrification
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des environnements industriels exigeants
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes traitant à la fois des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

101,79 €/ Unitéhors TVA

123,17 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
2.13 kg
Poids
4.69 lb
da_min
77 mm
da_max
88.3 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
d1
88.35 mm
D2
121.3 mm
Da_max
128 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm