Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6313-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13198602
  • Fabricant:7316571577005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une protection renforcée. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant des performances fiables. Le roulement est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Sa construction robuste en acier de roulement contribue à la longévité et à la réduction de la maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée maintient la lubrification et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • Des joints de contact des deux côtés protègent les composants internes dans des environnements de fonctionnement exigeants
  • La conception à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens
  • Les caractéristiques de faible friction permettent des applications à grande vitesse et une réduction de la consommation d'énergie
  • La construction en acier pour roulements assure une résistance mécanique et une durabilité sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les installations de manutention
  • Compatible avec les ensembles d'entraînement de machines agricoles
Ajouter à la liste

114,08 €/ Unitéhors TVA

138,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
2.11 kg
Poids
4.66 lb
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm