Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6313-2RS1

  • ERIKS:23759058
  • Fabricant:7316570230888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés pour une protection accrue. Le roulement supporte des charges radiales et axiales, permettant une utilisation polyvalente dans des applications exigeantes. La faible friction et la conception optimisée autorisent des vitesses de rotation élevées. La construction robuste en acier de roulement contribue à la durabilité et à la longévité.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et permet un fonctionnement à grande vitesse
  • Accepte des charges radiales et axiales pour s’adapter à diverses conditions de charge
  • La construction robuste en acier pour roulements augmente la fiabilité dans des environnements exigeants
  • Nécessite un entretien minimal
  • Réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible bruit et à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage dans les processus industriels continus
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à des conditions poussiéreuses
Ajouter à la liste

111,59 €/ Unitéhors TVA

135,02 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
60 kN
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
2.1 kg
Poids
4.63 lb
da_min
77 mm
da_max
88.3 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
d1
88.35 mm
D2
121.3 mm
Da_max
128 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm