Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6312-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002638
  • Fabricant:7316571291918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des protections intégrées pour une protection accrue. Sa construction à faible frottement et sa géométrie optimisée permettent de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement fonctionne silencieusement et efficacement à des vitesses de rotation élevées et nécessite peu d’entretien par rapport à d’autres types. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées protègent contre les contaminants et assurent une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction minimise les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une manipulation polyvalente des charges
  • Prélubrifié avec de la graisse nécessitant un entretien moins fréquent par les utilisateurs
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants, réduisant les vibrations
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les secteurs de la fabrication ou de la manutention
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs fonctionnant en conditions de charge continue
Ajouter à la liste

78,63 €/ Unitéhors TVA

95,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.73 kg
Poids
3.82 lb
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm