Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6312-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:13198586
  • Fabricant:7316570738889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm. Il est disponible avec des joints ou des flasques et a une largeur de 31 mm. Le roulement supporte une charge dynamique de 85,2 kN et offre une vitesse limite allant jusqu'à 7000 tr/min. Sa conception convient à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.

Caractéristiques
  • La conception à gorge profonde permet une prise en charge fiable des charges radiales et axiales pour un fonctionnement polyvalent
  • Des joints ou des protections protègent les composants internes, réduisant la contamination et les besoins de maintenance
  • Une largeur de 31 mm permet un positionnement stable dans des espaces machines restreints, ce qui améliore l’assemblage.
  • Vitesse limite de 7000 tr/min adaptée aux équipements rotatifs à grande vitesse, réduisant les temps d'arrêt
  • La capacité de charge de 85,2 kN permet une utilisation intensive et assure des performances fiables.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant des solutions de roulements robustes
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes et compresseurs fonctionnant dans des environnements exigeants
Ajouter à la liste

143,40 €/ Unitéhors TVA

173,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
85.3 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
3.82 lb
Poids
1.73 kg