73,56 €/ Unitéhors TVA
89,01 €TVA incluse
132 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 85.2 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 1.73 kg |
Poids | 3.82 lb |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
83,04 €/ Unitéhors TVA
100,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026