Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6312-2Z

  • ERIKS:23759042
  • Fabricant:7316577748751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un blindage intégré pour une protection accrue et une durée de vie prolongée. Il est fabriqué en acier pour roulements et comprend une cage en tôle qui supporte les charges radiales et axiales. La conception blindée à une rangée offre un faible frottement et un fonctionnement silencieux, permettant des vitesses de rotation élevées. Convient aux applications nécessitant un entretien réduit et des performances robustes et polyvalentes.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés empêchent les fuites de lubrifiant et l'entrée de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et la génération de chaleur à des vitesses de rotation élevées
  • L’acier pour roulements augmente la durabilité et la résistance à l’usure dans des conditions exigeantes
  • L’exécution à une seule rangée simplifie le montage et réduit le erforderliche Zeit für die Wartung.
  • La lubrification par graisse assure un fonctionnement fiable et réduit la fréquence des opérations de relubrification
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des ensembles de moteurs électriques nécessitant une rotation silencieuse à grande vitesse
  • Utilisé avec des convoyeurs fonctionnant dans des environnements sujets à la pénétration de poussière et de débris
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels exigeant une fiabilité élevée
  • roulements à faible entretien
Ajouter à la liste

73,56 €/ Unitéhors TVA

89,01 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
2.2 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.73 kg
Poids
3.82 lb
da_min
72 mm
da_max
81.8 mm
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
d1
81.86 mm
D2
112.2 mm
Da_min
112.2 mm
Da_max
118 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm