Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6312-2RS1/C3WT

  • ERIKS:13198580
  • Fabricant:7316571551302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm. Il offre une capacité de charge de 85,2 kN et une vitesse limite de 7000 tr/min. Le roulement a une largeur de 31 mm et est disponible avec des joints ou des flasques. Il est conçu pour des applications nécessitant une capacité de charge élevée et une rotation fiable.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections protègent les composants internes contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • Une capacité de charge de 85,2 kN répond aux exigences élevées en matière de charges radiales et axiales
  • Une vitesse limite de 7000 tr/min permet des rotations à grande vitesse dans des environnements dynamiques
  • Une largeur de 31 mm offre une stabilité structurelle et facilite l'intégration dans des assemblages.
  • La conception à gorge profonde assure une répartition efficace de la charge et un fonctionnement fluide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements de manutention
  • Compatible avec les pompes et compresseurs nécessitant un support de palier robuste
Ajouter à la liste

86,76 €/ Unitéhors TVA

104,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
1.72 kg
Poids
3.79 lb