Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6312-2RS1

  • ERIKS:23759038
  • Fabricant:7316577092250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée pour une durée de vie accrue. Sa conception robuste à faible frottement supporte des charges radiales et axiales, optimisée pour des vitesses de rotation élevées. Le roulement est facile à installer et nécessite peu d’entretien. Il est fabriqué en acier à roulement avec une cage en tôle, offrant une fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée réduit la perte de lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour un fonctionnement prolongé
  • La conception à faible friction garantit des performances efficaces et permet des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens afin d’optimiser la flexibilité d’utilisation
  • La construction en acier pour roulements et la cage en tôle assurent résistance et durabilité sous charge
  • Un montage simple et un entretien minimal réduisent les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation silencieuse et fiable
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant des performances constantes de roulements à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes industrielles dans des environnements opérationnels exigeants
Ajouter à la liste

82,99 €/ Unitéhors TVA

100,42 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Limite de fatigue
2.2 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
1.72 kg
Poids
3.79 lb
da_min
72 mm
da_max
81.8 mm
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
d1
81.86 mm
D2
112.2 mm
Da_min
112.2 mm
Da_max
118 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm