Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002637
  • Fabricant:7316571291970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 55 mm et un diamètre extérieur de 120 mm. Sa largeur de 29 mm et sa capacité de charge de 74,1 kN permettent un fonctionnement fiable dans des applications industrielles exigeantes. Des joints ou des flasques assurent une protection supplémentaire et permettent une vitesse limite allant jusqu'à 8000 tr/min. Le produit est conçu pour garantir des performances constantes dans divers environnements.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections aident à protéger les composants internes contre la contamination et la pénétration d’humidité
  • Une capacité de charge élevée de 74,1 kN garantit un fonctionnement stable dans les applications intensives
  • La vitesse limite de 8000 tr/min répond aux exigences des machines à grande vitesse
  • La largeur robuste de 29 mm améliore la durabilité et la résistance à la déformation sous charge
  • La conception à gorge profonde permet une gestion efficace des charges radiales et axiales simultanément
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation précise et de longs intervalles de maintenance
  • Idéal pour les convoyeurs industriels fonctionnant à des vitesses et des charges élevées
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

62,08 €/ Unitéhors TVA

75,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
1.387 kg
Poids
3.05 lb