57,80 €/ Unitéhors TVA
69,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 74.1 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 1.4 kg |
Poids | 3.09 lb |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |