Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2RSH

  • ERIKS:13529801
  • Fabricant:7316576902673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement à faible frottement. Il est équipé de joints des deux côtés afin de prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales, assurant ainsi polyvalence et fiabilité. Sa conception facilite le montage et réduit les besoins de maintenance dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et permet des vitesses de rotation plus élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales, offrant une polyvalence dans les applications de transport de charges
  • Une construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances constantes dans le temps
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes nécessitant un faible niveau de bruit et de vibrations
  • Compatible avec les convoyeurs dans les environnements de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

55,52 €/ Unitéhors TVA

67,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
1.4 kg
Poids
3.09 lb
da_min
66 mm
da_max
70.8 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
D2
104.3 mm
Da_min
104.3 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm