Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2RS1/C4

  • ERIKS:13529800
  • Fabricant:7316571724188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints de contact des deux côtés pour retenir la graisse et empêcher la pénétration de contaminants. La construction robuste en acier pour roulements assure un faible frottement et permet des vitesses de rotation élevées jusqu'à 3800 tr/min. Optimisé pour supporter à la fois des charges radiales et axiales, il offre polyvalence et besoins de maintenance réduits. Le jeu radial interne C4 améliore les performances dans les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Des joints d'étanchéité de contact des deux côtés permettent de retenir le lubrifiant et d'empêcher la pénétration de contaminants
  • Le jeu radial interne C4 améliore la fiabilité opérationnelle sous des conditions de charge variables
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et fonctionnement à faible friction constant
  • Prend en charge des vitesses de rotation élevées jusqu'à 3800 tr/min pour des applications dynamiques
  • L’exécution à une rangée permet un montage facile et réduit les besoins en maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant des performances de roulement robustes et fiables
  • Idéal pour les moteurs électriques fonctionnant à grande vitesse et avec de faibles niveaux de vibrations
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal et une longue durée de vie
Ajouter à la liste

56,91 €/ Unitéhors TVA

68,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
1.38 kg
Poids
3.03 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm