Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13198561
  • Fabricant:7316571555584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Sa conception robuste et simple supporte les charges radiales et axiales. Les faibles caractéristiques de friction permettent des vitesses de rotation élevées et une réduction des vibrations. Le roulement nécessite un entretien minimal grâce à une étanchéité efficace et une rétention optimisée du lubrifiant.

Caractéristiques
  • Les joints d'étanchéité à contact intégré retiennent le lubrifiant et excluent les contaminants, ce qui réduit les temps d'arrêt.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité adaptée aux environnements industriels exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales, offrant une polyvalence dans les configurations de montage
  • Le jeu C3 améliore les performances en cas de dilatation thermique et réduit le risque de défaillance prématurée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement régulier dans les systèmes industriels
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant un support de charge fiable
  • Compatible avec les pompes soumises à des exigences de rotation à grande vitesse
Ajouter à la liste

64,22 €/ Unitéhors TVA

77,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
1.38 kg
Poids
3.04 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm