Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2RS1/C3

  • ERIKS:23759020
  • Fabricant:7316576681998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une étanchéité intégrale des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. La conception supporte des charges radiales et axiales, permettant des vitesses de rotation élevées avec une faible friction. La construction étanche retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance. Les dimensions comprennent un diamètre intérieur de 2,1654 pouces, un diamètre extérieur de 4,7244 pouces et une largeur de 1,1417 pouces.

Caractéristiques
  • Les joints doubles intégrés retiennent efficacement le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes pour des performances optimales
  • La conception d’étanchéité par contact prolonge la durée de vie des roulements dans des environnements exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une flexibilité d’application accrue
  • La conception polyvalente permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une large gamme d’utilisations
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un fonctionnement silencieux
  • Utilisé avec des pompes industrielles nécessitant des éléments roulants étanches et fiables
  • Compatible avec les convoyeurs nécessitant un minimum d’entretien et des performances robustes
Ajouter à la liste

65,39 €/ Unitéhors TVA

79,12 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
1.38 kg
Poids
3.03 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm