65,39 €/ Unitéhors TVA
79,12 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 74.1 kN |
Charge statique | 45 kN |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 1.38 kg |
Poids | 3.03 lb |
da_min | 66 mm |
da_max | 75.2 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
d1 | 75.34 mm |
D2 | 103.7 mm |
Da_min | 103.7 mm |
Da_max | 109 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |