96,10 €/ Unitéhors TVA
116,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | HT |
Charge dynamique | 65 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 1.086 kg |
Poids | 2.4 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |