Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23759006
  • Fabricant:7316571539102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés pour une étanchéité efficace. Conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, il supporte à la fois des charges radiales et axiales. Fabriqué en acier pour roulements, il offre des performances robustes et une grande durabilité dans les applications exigeantes. Les protections intégrées sans contact permettent de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, assurant ainsi une longue durée de vie
  • Le jeu radial interne C3 permet la dilatation thermique à grande vitesse, évitant ainsi une défaillance prématurée
  • La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge pour les environnements industriels exigeants
  • Une conception optimisée permet des vitesses de rotation élevées, réduisant ainsi les temps d'arrêt des équipements à grande vitesse
  • Un fonctionnement à faible friction minimise les pertes d'énergie et réduit les coûts d'exploitation pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans l’automatisation industrielle et les équipements de procédé
  • Idéal pour les systèmes de convoyage supportant des charges radiales moyennes à élevées
  • Compatible avec les ventilateurs CVC nécessitant un fonctionnement silencieux et une vitesse élevée
Ajouter à la liste

46,08 €/ Unitéhors TVA

55,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
1.1 kg
Poids
2.43 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm