46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 65 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Limite de fatigue | 1.6 kN |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 1.09 kg |
Poids | 2.39 lb |
da_min | 61 mm |
da_max | 68.7 mm |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
d1 | 68.76 mm |
D2 | 95.2 mm |
Da_min | 95.2 mm |
Da_max | 99 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
52,31 €/ Unitéhors TVA
63,30 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026