Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2RS1/W64

  • ERIKS:13198549
  • Fabricant:7316571116754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 50 mm et un diamètre extérieur de 110 mm. Le produit supporte des charges dynamiques jusqu’à 65 kN et fonctionne à des vitesses limites allant jusqu’à 8500 tr/min. Conçu avec des joints ou des flasques, il offre des performances fiables pour les applications exigeantes. Sa largeur de 27 mm assure la stabilité et la répartition des charges.

Caractéristiques
  • Supporte des charges dynamiques jusqu'à 65 kN, permettant une utilisation dans des environnements à fortes contraintes
  • Une vitesse limite de 8500 tr/min permet un fonctionnement efficace dans les applications à rotation rapide.
  • Les joints ou les écrans protègent contre les contaminants et prolongent la durée de vie des roulements
  • Une largeur de 27 mm offre une stabilité accrue et une répartition optimisée de la charge dans des conditions variables
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un support de charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant une rotation fiable et continue
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant dans des environnements présentant un risque de contamination
Ajouter à la liste

182,06 €/ Unitéhors TVA

220,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
1.09 kg
Poids
2.4 lb