Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2RS1/C4

  • ERIKS:13529797
  • Fabricant:7316571724096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est équipé d’une cage en tôle et de joints de contact des deux côtés pour une rétention fiable du lubrifiant. Conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales. Sa construction robuste et son étanchéité intégrée réduisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie du roulement. Convient aux environnements industriels exigeants où la durabilité et l’efficacité opérationnelle sont essentielles.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent l’entrée de contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle assure un fonctionnement stable et prend en charge les applications à grande vitesse de rotation
  • Le jeu radial interne C4 permet un fonctionnement fluide sous des conditions de charge variables
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et garantit des performances constantes des roulements
  • La construction robuste en acier de roulement offre une grande résistance et une excellente résistance à l'usure
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un support fiable des charges radiales et axiales
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les environnements d'automatisation industrielle
  • Compatible avec les ventilateurs CVC fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

44,60 €/ Unitéhors TVA

53,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
1.1 kg
Poids
2.43 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm