54,62 €/ Unitéhors TVA
66,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 65 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 1.09 kg |
Poids | 2.4 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |