SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2RS1/C3GJN
ERIKS:12121415
Fabricant:7316571573397
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, supportant à la fois des charges radiales et axiales. Sa cage robuste en tôle et son jeu interne optimisé permettent un fonctionnement fiable à grande vitesse. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et lubrifié à la graisse, ce qui assure une longue durée de vie. Conçu pour la polyvalence, il nécessite peu d’entretien et s’installe facilement dans diverses applications.
Caractéristiques
Des joints de contact des deux côtés empêchent les fuites de lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée
La cage en tôle assure une stabilité mécanique et soutient des performances fiables dans des conditions exigeantes
Le jeu interne C3 optimisé réduit les frottements, permettant des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement fluide
La lubrification à la graisse pré-remplie réduit les intervalles de maintenance et assure un fonctionnement régulier des roulements
Application et utilisation
Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant une faible friction et une capacité à grande vitesse
Idéal pour les moteurs électriques soumis à des charges radiales et axiales combinées
Compatible avec les ventilateurs et pompes industriels nécessitant une étanchéité robuste