Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2RS1/C3

  • ERIKS:23759000
  • Fabricant:7316576681929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée et d’une cage robuste en tôle. Il est conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales et est fabriqué en acier pour roulements. Il convient aux applications nécessitant des performances fiables et une maintenance réduite.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination
  • prolongation de la durée de vie
  • La cage en tôle assure une stabilité structurelle et un guidage précis des billes
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales
  • augmentation de la polyvalence opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements garantit la durabilité sous contrainte mécanique continue
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement silencieux et efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un minimum d'interventions de maintenance
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

52,25 €/ Unitéhors TVA

63,22 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
1.08 kg
Poids
2.38 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm