Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2RS1

  • ERIKS:23758999
  • Fabricant:7316570527070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une durée de vie accrue. Il est fabriqué en acier pour roulements et intègre une cage en tôle permettant de supporter des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales et est conçu pour offrir une faible friction et des vibrations minimales dans des environnements exigeants. Sa construction robuste et sa lubrification à la graisse contribuent à réduire les besoins de maintenance dans diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de fonctionnement prolongée
  • La cage en tôle permet une rotation à grande vitesse tout en maintenant l'intégrité structurelle
  • La conception polyvalente à une rangée supporte des charges axiales et radiales dans les deux sens
  • Une faible friction et une géométrie optimisée réduisent les vibrations pour un fonctionnement plus fluide des équipements
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances constantes des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et des intervalles d’entretien prolongés
  • Idéal pour les convoyeurs dans les lignes de production automatisées à grande vitesse de rotation
  • Compatible avec les systèmes CVC où des charges radiales et axiales sont présentes
Ajouter à la liste

52,25 €/ Unitéhors TVA

63,22 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Limite de fatigue
1.6 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
1.09 kg
Poids
2.4 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
68.76 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm