Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z/GJN

  • ERIKS:23758984
  • Fabricant:7316571555461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions avec une friction optimisée et faible pour des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance. Sa construction robuste et son application polyvalente le rendent adapté aux tâches industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées, réduisant les pertes d'énergie en fonctionnement.
  • La conception à une rangée supporte à la fois les charges radiales et axiales, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation.
  • L’acier pour roulements offre une grande durabilité, garantissant des performances fiables à long terme
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant, réduisant ainsi les besoins de maintenance et les temps d’arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant sous des cycles de charge continus
  • Compatible avec les pompes industrielles lorsque la réduction de la maintenance est essentielle
Ajouter à la liste

34,70 €/ Unitéhors TVA

41,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.83 kg
Poids
1.83 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm