Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z/C5

  • ERIKS:13198537
  • Fabricant:7316571451312
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un écran des deux côtés, offrant une protection contre les contaminants et assurant la rétention du lubrifiant. Fabriqué en acier pour roulements, il associe faible frottement et capacité à grande vitesse. L’unité est optimisée pour un faible niveau de bruit et de vibrations, adaptée aux environnements industriels exigeants. Sa conception à une rangée permet d’absorber efficacement les charges radiales et axiales.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage fiable des billes et un fonctionnement régulier sous charge
  • La conception à bouclier intégré réduit la perte de lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.
  • L’acier pour roulements offre une grande résistance et une excellente résistance à l’usure pour des périodes de fonctionnement prolongées
  • Le jeu radial interne C5 permet des vitesses plus élevées et une expansion thermique dans des conditions difficiles
  • La conception à faible friction minimise la consommation d'énergie et favorise un fonctionnement efficace des machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un support d’arbre à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une gestion fiable des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements où le contrôle de la contamination est essentiel
Ajouter à la liste

46,14 €/ Unitéhors TVA

55,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.87 kg
Poids
1.92 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm