Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z/C4WT

  • ERIKS:12121414
  • Fabricant:7316572655368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un diamètre intérieur de 45 mm et un diamètre extérieur de 100 mm. Conçu pour supporter efficacement les charges radiales, il présente une largeur de 25 mm et une capacité de charge de 55,3 kN. Des joints ou des flasques assurent une protection supplémentaire et permettent une vitesse limite allant jusqu'à 9500 tr/min. La série 6309 convient aux environnements industriels exigeants nécessitant des performances constantes.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections protègent contre la contamination et réduisent la fréquence de maintenance
  • La capacité de charge de 55,3 kN garantit des performances fiables sous de fortes charges opérationnelles
  • Une vitesse limite de 9500 tr/min permet une utilisation dans des applications à grande vitesse avec une friction réduite
  • Une largeur de 25 mm permet une installation compacte dans des ensembles à espace restreint
  • La conception à gorge profonde améliore la répartition de la charge et réduit les vibrations pour un fonctionnement plus fluide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne pour une transmission de puissance efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une rotation à grande vitesse et une grande durabilité
  • Compatible avec les ensembles de pompes dans les lignes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

42,42 €/ Unitéhors TVA

51,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.872 kg
Poids
1.88 lb