Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z/C4

  • ERIKS:23225259
  • Fabricant:7316574602148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques non en contact de chaque côté. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens avec un faible frottement et un faible niveau sonore. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Ce roulement est fabriqué en acier de haute qualité pour roulements, permettant un fonctionnement à grande vitesse et une maintenance réduite. Il est optimisé pour des performances robustes dans diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement efficace dans des environnements exigeants
  • La construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité sous forte charge et utilisation prolongée
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui réduit les besoins en stock pour les utilisateurs
  • Nécessite un entretien minimal, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources pour les équipes de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs industriels à grande vitesse nécessitant un fonctionnement silencieux
  • Compatible avec les machines dans les usines de transformation nécessitant une réduction des vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support de charge multidirectionnel fiable
Ajouter à la liste

34,70 €/ Unitéhors TVA

41,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.855 kg
Poids
1.88 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm