37,27 €/ Unitéhors TVA
45,10 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 630 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.85 kg |
Poids | 1.87 lb |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |