Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758982
  • Fabricant:7316571540801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un flasque des deux côtés pour une protection fiable contre les contaminants. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et présente une conception à une rangée optimisée pour une faible friction et une capacité à grande vitesse. Il supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée sans contact contribue à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant l’intrusion de débris.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité sous des conditions de fonctionnement exigeantes, réduisant ainsi la fréquence de remplacement.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et améliore l'efficacité pour les applications dynamiques
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant des configurations de montage polyvalentes
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les besoins de maintenance et améliore la disponibilité des équipements
Application et utilisation
  • Idéal pour les installations de moteurs électriques nécessitant des performances à grande vitesse constantes
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage où la faible maintenance est une priorité
Ajouter à la liste

34,70 €/ Unitéhors TVA

41,99 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.85 kg
Poids
1.87 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm